Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Multinine 367 Gr.60/62 leuchtgelb/anthrazit ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031160844
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     58367-337-6062
EAN/GTIN:
     4046181528809
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Flammschutzmantel
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, IEC 61482-2 APC 2, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-3-5, EN 13034 Typ 6, EN 343 3/3/x, EN 14058 Kl. 1 (in Verb. mit Fleecejacke), EN ISO 13688
Material 58, gelb: Köper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, FC
hochsichtbare Warnkleidung: rundum sichtbar auch bei schlechten Sichtverhältnissen: Reflexstreifen um Rumpf, an Ärmeln und Schultern · Schutz gegen Hitze und Flammen, Lichtbögen, Kälte, flüssigen Chemikalien und Regen · elektrostatisch ableitfähig · mit abnehmbarer Kapuze mit Kordelzug · hochschließbarer Stehkragen und Regenablaufrinne · Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · links Napoleontasche mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und über Schultern · in Gr.44/46-52/54 unterer Reflexstreifen um Ärmel 70 mm breit · Reflexpaspel an Kragen · optional mit herausnehmbarer Innenjacke

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
60/62
Farbe:
leuchtgelb/anthrazit
Material:
Material 58, Gelb: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, IEC 61482-2 APC 2, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-3-5, EN 13034 Typ 6, EN 343 3/3/x, EN 14058 Kl. 1 (in Verb. mit Fleecejacke), EN ISO 13688
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,40*
€ 345,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,80*
€ 384,22*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.