Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination OK STANDARD 950 Gr.64 194-kornblau 330g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031163868
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65950-194-64
EAN/GTIN:
     4026257391568
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Die rofa OK STANDARD Kombination mit Kapuze verfügt über eine gute Reißfestigkeit und eine sehr hohe Farbechtheit. Durch die Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist sie bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Der aufgesetzte Bund mit seitlichem Gummizug und der verstellbare Ärmel- sowie Beinabschluss schaffen optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Verschiedene Taschenlösungen · wie eine Zollstocktasche oder zwei Brusttaschen · bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Umlegekragen mit Kapuze · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · aufgesetzter Bund · Bund mit seitlichem Gummizug · seitlich 2 Durchgriffe · 2 Seitentaschen · · Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfriegel · Lüftungsösen · rechts Gesäßtasche mit Druckknopf · rechts hinten Zollstocktasche · links Brustinnentasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
194-kornblau
Material:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,42*
€ 106,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 109,62*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 116,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 132,62*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.