Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination PROBAN MULTINORMEN TREND 517 Gr.106 194-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031164539
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     87517-194-106
EAN/GTIN:
     4026257786296
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Die rofa PROBAN®MULTINORMEN Kombination Trend aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten · vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzer Chemikalien. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Die verstellbaren Ärmelbündchen und der aufgesetzte Bund mit Gummizug im Rücken sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen · auf linkem Ärmel aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · aufgesetzter Bund · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen · links Brustinnentasche · Kontrastpaspeln an Taschenpatten · Proban®

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
194-kornblau
Material:
Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall marine 106, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutzkombinationen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,09*
€ 155,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 157,98*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,36*
€ 169,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.