Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PROBAN SCHWEISSERSCHUTZ 501 Gr.52 196-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031164798
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     91501-196-52
EAN/GTIN:
     4026257442048
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Die rofa PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ Jacke aus Proban®Gewebe ist atmungsaktiv und flammbeständig. Die vordere Knopfleiste · der weitenverstellbare Ärmelabschluss sowie eine Vielzahl an verschiedenen Taschen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Knopfleiste · links Brusttasche mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · 2 Brustinnentaschen · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
196-kornblau
Material:
Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl.1 A1 A2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,72*
€ 61,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 61,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,56*
€ 66,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 73,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.