Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose PROBAN SCHWEISSERSCHUTZ 502 Gr.52 120-orange ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031165247
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95502-120-52
EAN/GTIN:
     4026257811813
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die rofa PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ Bundhose aus Proban®Gewebe ist atmungsaktiv und flammbeständig. Der Bund mit Gürtelschlaufen und Knöpfen für Hosenträger schafft optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger · Schlitz mit Knöpfen · 2 Seitentaschen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
120-orange
Material:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, rofa bundhose gr. 52, arbeitshose orange, arbeitshose 52, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,03*
€ 76,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 76,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,48*
€ 83,30*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.