Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Jacke NEW LINE 2082 Gr.44L leuchtorange/kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031166290
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752082-294-44L
EAN/GTIN:
     4046181826660
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 2
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC ca. 290 g/m²

Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund · 2 Brusttaschen mit Klett, Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen · Bewegungsfalten im Rückenteil · Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel · Lüftungsösen · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel · 25 mm Reflexstreifen auf Schultern · Reflexapplikationen an Vorderteil- und Rückenteilpasse

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
44L
Farbe:
leuchtorange/kornblau
Material:
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke l, si jacke, warnjacke rofa, Jacken, Warnschutzjacken, Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,35*
€ 107,70*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 108,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 122,20*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.