Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose NEW LINE 2083 Gr.52S leuchtgelb/marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031166428
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752083-300-52S
EAN/GTIN:
     4046181828862
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 20471 Kl. 2
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC ca. 290 g/m²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte
Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche · Knietaschen · 2 Gesäßtaschen · 70 mm Reflexstreifen um Beine · Reflexapplikationen an Hinterhose

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52S
Farbe:
leuchtgelb/marine
Material:
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose, Warnschutz-Hose, Warnschutzbekleidung, Warnschutzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,04*
€ 81,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 83,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,72*
€ 84,27*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.