Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke F-Max Newline 2095 Gr.50L 241-kornblau-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031166624
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2772095-241-50L
EAN/GTIN:
     4046181822990
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Die rofa NOMEX®F-MAX NEWLINE Jacke bietet eine innovative Hitzeschutzlösung. Die Nomex®Fasern verleihen höchsten Flamm- und Hitzeschutz sowie Schutz vor Chemikalien und Störlichtbögen. Zudem ist das Material sowohl wasser- als auch schmutzabweisend und hat eine sehr gute Waschbeständigkeit. Die Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild. Der Bikerkragen lässt sich als Steh- oder Umlegekragen tragen und der Ärmelabschluss ist in der Weite verstellbar. Innovative Taschenlösungen sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Ausführung: Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · links Brusttasche mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 große Innentaschen · Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln · Nomex®

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
50L
Farbe:
241-kornblau-marine
Material:
Gewebe 277, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,07*
€ 141,97*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 142,66*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.