| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031168121 Herst.-Nr.: 871522-194-114 EAN/GTIN: 4046181162874 |
| |
|
| | |
| Die rofa PROBAN®LICHTBOGENGEPRÜFT Latzhose Trend Image aus Proban®Gewebe schützt bei Gefahr durch Hitze und Flammen · gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens und vor kleinen Mengen verspritzter Chemikalien. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der weitenverstellbare Bund und die Träger mit Stretcheinsatz sorgen für optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Verschiedene Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe ist bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Träger mit Stretcheinsatz · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf · Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen · Proban® Weitere Informationen: | | Größe: | 114 | Farbe: | 194-kornblau | Material: | Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, FC, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhosen blau, schweißer latzhose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutzlatzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,60* | € 108,85* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,09* | € 109,90* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,89* | € 110,71* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,38* | € 119,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,10* | € 134,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|