Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke IMAGE 1198 Gr.114 kornblau/hellgrau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031168303
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881198-290-114
EAN/GTIN:
     4026257655486
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, EN 1149 3/5, IEC 61482-2 APC 1 + "Eurotest PIP001" 10kA, 1Sekunde
Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC ca. 330 g/m²
Umlegekragen · vordere Mitte mit Knopfleiste · 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Knopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf · 2 Brustinnentaschen · Vorderteil und Oberärmel doppellagig · Bewegungsfalten im Rücken · 25 mm Reflexstreifen am Rücken · Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmel · Störlichtbogen
Weitere Informationen:
Größe:
114
Farbe:
kornblau/hellgrau
Material:
Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC
Norm:
EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, EN 1149 3/5, IEC 61482-2 APC 1 + "Eurotest PIP001" 10kA, 1Sekunde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 137,56*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 138,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,75*
€ 155,67*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.