| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031168391 Herst.-Nr.: 912160-537-98 EAN/GTIN: 4057121033017 |
| |
|
| | |
| EN ISO11612 A1/A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO11611 Kl. 1/A1+A2 Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m² variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · 1 Innentasche links mit Klett · Applikationen an Rumpf und Ärmeln Weitere Informationen: | | Größe: | 98 | Farbe: | dunkelanthrazit/grau | Material: | Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR | Norm: | EN ISO11612 A1/A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO11611 Kl. 1/A1+A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,30* | € 83,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,82* | € 84,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,28* | € 85,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,92* | € 87,36* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,29* | € 94,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|