Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke SPLASH 2160 Gr.46 431-marine-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031168625
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     952160-431-46
EAN/GTIN:
     4057121021731
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die rofa SPLASH (schwerer Schweißerschutz) Jacke im zweifarbigen Design und dynamischer Linienführung ist modern · bietet einen angenehmen Tragekomfort und gleichzeitig hohen Schutz bei schweren Schweißarbeiten. Der Bikerkragen lässt sich als Steh- oder Umlegekragen tragen. Zwei Brusttaschen mit tiefen Tascheneingriffen · zwei Seitentaschen mit Reißverschluss sowie eine Innentasche mit Klett · sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · 1 Innentasche links mit Klett · Applikationen an Rumpf und Ärmeln · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
431-marine-kornblau
Material:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,74*
€ 96,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 98,31*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,94*
€ 105,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.