Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke SPLASH 2160 Gr.106 431-marine-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031168640
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     952160-431-106
EAN/GTIN:
     4057121021885
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die rofa SPLASH (schwerer Schweißerschutz) Jacke im zweifarbigen Design und dynamischer Linienführung ist modern · bietet einen angenehmen Tragekomfort und gleichzeitig hohen Schutz bei schweren Schweißarbeiten. Der Bikerkragen lässt sich als Steh- oder Umlegekragen tragen. Zwei Brusttaschen mit tiefen Tascheneingriffen · zwei Seitentaschen mit Reißverschluss sowie eine Innentasche mit Klett · sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · 1 Innentasche links mit Klett · Applikationen an Rumpf und Ärmeln · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
431-marine-kornblau
Material:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,55*
€ 105,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 107,65*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 115,82*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.