Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 332 Gr.XXXXL 229-leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031210881
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     607332-229-4XL
EAN/GTIN:
     4057121056054
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Das rofa WARNSCHUTZ Poloshirt mit Knopfleiste am Polokragen sowie elastischen Bündchen am Ärmelabschluss bietet einen angenehmen Tragekomfort und erfüllt die Normen für hochsichtbare Warnkleidung. Die segmentierten Reflexstreifen tragen zu einer guten Sichtbarkeit des Trägers auch bei Dunkelheit und Dämmerung bei. Ausführung: Polokragen mit Knopfleiste · Kurzarm · Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen · 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und über Schultern

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XXXXL
Farbe:
229-leuchtgelb
Material:
Gestrick 607, Double face, 55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutzpoloshirt 4xl, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt gelb, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,32*
€ 54,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,59*
€ 54,53*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.