Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 330 Gr.L 229-leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031222094
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     607330-229-L
EAN/GTIN:
     4057121055699
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Das rofa WARNSCHUTZ T-Shirt kurzarm mit elastischen Strickbündchen am Rundhals und segmentierten Reflexstreifen bietet einen angenehmen Tragekomfort und erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung. Die Reflexsteifen tragen zu einer guten Sichtbarkeit des Trägers auch bei Dunkelheit und Dämmerung bei. Ausführung: Rundhals mit elastischem Bündchen · Kurzarm · 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und über Schultern

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
229-leuchtgelb
Material:
Gestrick 607, Double face, 55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt l, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,97*
€ 45,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,10*
€ 46,05*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.