Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenwarnschutzweste WARNSCHUTZ NEWLINE 2315 Gr.D48/50 347-leuchtorange-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031243553
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752315-347-D4850
EAN/GTIN:
     4057121353085
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Kennzeichnungs-Westen
Die rofa WARNSCHUTZ NEWLINE Weste für Damen erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht die Trägerin auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser- · öl- und schmutzabweisend. Markante kontrastfarbene Designelemente sowie die intelligent platzierten Reflexstreifen schaffen ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Schnittführungen und der angenehm weiche Materialgriff sorgen für einen hohen Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund · 2 Brusttaschen mit Klett · Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung · 2 Seitentaschen · Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel · 50mm Reflexstreifen um Rumpf · unterer Reflexstreifen um Rumpf 70mm breit · 25mm Reflexstreifen auf Schultern · Reflexapplikationen an Vorderteil- und Rückenteilpasse
Weitere Informationen:
Größe:
D48/50
Farbe:
347-leuchtorange-marine
Material:
Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 93,82*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,95*
€ 94,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.