Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose ALU-SPLASH 2295 Gr.94 grau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031243722
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4172295-595-94
EAN/GTIN:
     4057121327215
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die rofa ALU-SPLASH Bundhose aus einem inhärent flammhemmenden Doubleface-Gewebe bietet maximalen Schutz gegen geschmolzenes Aluminium und das bei geringem Gewicht. Das innovative Gewebe ist strapazierfähig und schützt zudem bei schweren Schweißarbeiten · gegen flüssiges Eisen · Störlichtbögen sowie Hitze und Flammen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Die intelligent positionierten Reflexpaspeln- und streifen sorgen für eine gute Sichtbarkeit und ein dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Passform durch den erhöhten Formbund und Hosenbeine mit Abnähern schafft ausreichend Bewegungsfreiheit. Durchdachte Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen · Reflexpaspeln an hinteren Hosenbeinen · 25mm Reflexstreifen um Hosenbeine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 375g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
grau
Material:
54% Viskose FR/20% Wolle/20% Polyamid/5% Para- Aramid/1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11612 Kl. 2 A1 A2, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, schweißerhose grau, berufshose, Hitzeschutzhosen, Hitzeschutzkleidung, Hitzeschutz-Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 92,32*
€ 116,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 121,49*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 122,10*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.