Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose PRO-LINE 2301 Gr.64 325-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031243896
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652301-325-64
EAN/GTIN:
     4057121335036
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die rofa PRO-LINE Bundhose aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten mit flüssigem Eisen. Außerdem schützt die Bundjacke bei Schweißarbeiten und bei Arbeiten mit der Gefahr eines elektrischen Lichtbogens und besitzt zusätzlich elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Der erhöhte Formbund mit Gürtelschlaufen und die vorgeformten Hosenbeine schaffen eine ergonomische Passform und viel Bewegungsfreiheit. Durchdachte Taschenlösungen wie die aufgesetzte Smartphone- oder die Zollstocktasche sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Die integrierten Knietaschen für Polster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Die leuchtfarbenen Kontrastpaspeln an der Hinterhose und die intelligent positionierten Reflexpaspeln sorgen für ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen sind in Form von Patchern mit Piktogrammen auf den ersten Blick gut sichtbar platziert. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · Reflexpaspeln an Beinen · leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose · Proban®

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 350g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
325-marine
Material:
Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, rofa arbeitshose blau, arbeitshose gr64, rofa arbeitshose, Hitzeschutz-Hose, Hitzeschutzkleidung, Hitzeschutzhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 104,99*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 105,52*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.