Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka MULTEIGHT 2356 Gr.44/46 dk.anthrazit ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031303410
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5572356-111-4446
EAN/GTIN:
     4057121567406
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Winter-Arbeitsjacke
Der ROFA MULTEIGHT Parka erfüllt die Normen für Schutz gegen Hitze und Flammen, Störlichtbögen, Kälte, flüssigen Chemikalien und Regen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Die segmentierten Reflexstreifen um den Rumpf, an den Ärmeln und Schultern verhindern Bewegungseinschränkungen und machen den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Die abnehmbare Kapuze, der hochschließbare Stehkragen und die Regenablaufrinne bieten optimalen Schutz bei unbeständigem Wetter. Zudem sorgen die innovativen Taschenlösungen für ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Optional mit herausnehmbarer Innenjacke. Ausführung: Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · links Napoleontasche mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 25mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel · über Schultern und am Kragen · optional mit herausnehmbarer Innenjacke.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
44/46
Farbe:
dk.anthrazit
Material:
Material 557: Außen: Gewebe 358, Köper, 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% sonstige Faser, mit PU-Membran, FC, Futter: Gewebe 360, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C2 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 2, EN 343 Kl. 4/3/X
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, rofa warnschutz-parka, warnschutz parka, warnschutzparka 44, Parkas, Parka, Winter-Parka, Winterjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,69*
€ 259,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 266,25*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 284,03*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.