| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031303411 Herst.-Nr.: 5572356-111-4850 EAN/GTIN: 4057121567413 |
| |
|
| | |
| Der ROFA MULTEIGHT Parka erfüllt die Normen für Schutz gegen Hitze und Flammen, Störlichtbögen, Kälte, flüssigen Chemikalien und Regen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Die segmentierten Reflexstreifen um den Rumpf, an den Ärmeln und Schultern verhindern Bewegungseinschränkungen und machen den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Die abnehmbare Kapuze, der hochschließbare Stehkragen und die Regenablaufrinne bieten optimalen Schutz bei unbeständigem Wetter. Zudem sorgen die innovativen Taschenlösungen für ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Optional mit herausnehmbarer Innenjacke. Ausführung: Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · links Napoleontasche mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 25mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel · über Schultern und am Kragen · optional mit herausnehmbarer Innenjacke.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 48/50 | Farbe: | dk.anthrazit | Material: | Material 557: Außen: Gewebe 358, Köper, 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% sonstige Faser, mit PU-Membran, FC, Futter: Gewebe 360, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C2 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 2, EN 343 Kl. 4/3/X |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,57* | € 275,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 222,67* | € 277,14* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,43* | € 300,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|