Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Bundhose MULTISIX 2366 Gr.52 royalblue/marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031304189
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552366-378-52
EAN/GTIN:
     4057121455253
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum · Reflexstreifen um Beine
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
royalblue/marine
Material:
Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 110,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,15*
€ 110,93*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 118,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 121,96*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.