Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Jacke MULTISIX 2365 Gr.114 grau/graphit ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031304279
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552365-377-114
EAN/GTIN:
     4057121489852
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel um Ärmel
Weitere Informationen:
Größe:
114
Farbe:
grau/graphit
Material:
Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 + A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,69*
€ 159,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,36*
€ 159,81*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 169,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 174,83*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.