Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose TEAMWORK 2491 Gr.94 anthrazit/grau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031310992
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1702491-606-94
EAN/GTIN:
     4057121749772
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle ca. 295 g/m²
Dehnbund mit Feststellmöglichkeit · Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Tasche · Knietaschen aus Cordura · 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett · Reflexpaspel an den Beinen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
anthrazit/grau
Material:
Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, rofa bundhose gr 94 grau, arbeitshosen jeans, arbeitshose gr 94, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 67,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,61*
€ 67,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,38*
€ 69,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.