Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke TEAMWORK 2490 Gr.50 marine/kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031311880
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1702490-604-50
EAN/GTIN:
     4057121742339
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Jacke aus recyceltem Polyester
Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle ca. 295 g/m²
variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen · Brusttasche links mit Reißverschluss, rechts mit abgenähter Stifttasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen · links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche · rechts Armtasche mit Unterteilungen · Ärmelabschluss weitenverstellbar mit Druckknöpfen · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel an Rumpf und Ärmeln

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
marine/kornblau
Material:
Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Recyclingpolyesterjacke, arbeitsjacke blau 50, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 50, Bikerjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,06*
€ 77,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 77,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,61*
€ 79,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,57*
€ 81,79*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.