Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Parka MULTININE+ 2358 Gr.64/66 leuchtgelb/marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031324338
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5582358-354-6466
EAN/GTIN:
     4057121566942
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Winter-Arbeitsjacke
EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1, EN ISO 11611 Kl.2 A1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, EN 14058 (nur in Verbindung mit der Innenjacke), IEC 61482-2 APC 2, EN 343 Kl. 3/2/x, EN ISO 20471 Klasse 3
1. Lage Gewebe 158: leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, FC, Gewebe 358: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, mit PU-Membran, FC, FR
2. Lage Gewebe 360: Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, FR
Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · links Napoleontasche mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug
Weitere Informationen:
Größe:
64/66
Farbe:
leuchtgelb/marine
Material:
Leuchtgelb Gewebe 158: 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, mit PU-Membran
Norm:
EN ISO 11612 A1 I B1 I C2 I E3 I F1, EN ISO 11611 Kl.2 A1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, EN 14058 (nur in Verbindung mit der Innenjacke), IEC 61482-2 APC 2, EN 343 Kl. 3/2/x, EN ISO 20471 Klasse 3
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, winterbaujacke gelb, warnschutzparka, Warnschutzbekleidung, Warnschutzparkas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,38*
€ 401,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,31*
€ 401,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,84*
€ 410,24*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,51*
€ 448,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.