| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031351765 Herst.-Nr.: 1702511-111-54 EAN/GTIN: 4057121795694 |
| |
|
| | |
| Bei der neuen ROFA Teamwork-Kollektion stehen die Themen Nachhaltigkeit und Funktionalität im Mittelpunkt. Dabei vereint die Teamwork Bundhose modernes Design mit höchstem Qualitätsanspruch. Die überarbeitete Passform sorgt für maximalen Tragekomfort bei der Arbeit. Der Dehnbund mit Feststellmöglichkeiten und Gürtelschlaufen sorgt für optimalen Halt. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details · wie die Handytasche mit integrierter Stifttasche oder die Zollstocktasche · sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Integrierte Knietaschen aus strukturiertem Cordura® für Kniepolster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Als Ergänzung zu den bestehenden Farbstellungen ist die Teamwork Bundhose in uni anthrazit gut kombinierbar mit allen zweifarbigen Jacken-Varianten. Ein besonderes Highlight sind die Reflexpaspeln in dunklem anthrazit · die nur bei direktem Anstrahlen zu erkennen sind. Platziert nach dem Body-Language-Prinzip an Vorder- und Rückteil · erhöhen sie die Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Das neue Gewebe · bestehend aus recyceltem Polyester gemäß GRS Standard und biologisch angebauter Baumwolle gemäß OCS Standard · ist zugleich strapazierfähig und atmungsaktiv. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label Made in Green gekennzeichnet · welches eine transparente Rückverfolgung des Herstellungsprozesses ermöglicht. Das Gewebe ist nach dem UV-Standard 801 zertifiziert und erreicht mit dem UPF 80 den höchstmöglichen UV-Schutz. Ausführung: Dehnbund mit Feststellmöglichkeit · Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche · rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Tasche · Knietaschen aus Cordura · 2 Gesäßtaschen · Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett · Reflexpaspeln an den Beinen
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 295g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | 111-dk.anthrazit | Material: | Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled)/35% Baumwolle (organic) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,78* | € 68,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,75* | € 69,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|