| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031351780 Herst.-Nr.: 1702494-606-58 EAN/GTIN: 4057121784711 |
| |
|
| | |
| Köper, 65% Polyester (recycled) / 35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/m² · Dehnbund mit Feststellmöglichkeit · Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Taschen · 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | anthrazit/grau | Material: | Köper, 65% Polyester (recycled) / 35% Baumwolle (organic) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshort größe s, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, kurze Hose, Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,94* | € 60,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,85* | € 60,53* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,95* | € 62,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|