| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031351797 Herst.-Nr.: 1702494-624-48 EAN/GTIN: 4057121784834 |
| |
|
| | |
| Köper, 65% Polyester (recycled) / 35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/m² · Dehnbund mit Feststellmöglichkeit · Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Taschen · 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | anthrazit/rot | Material: | Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled), , 35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, kurze Hose, Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,67* | € 55,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,57* | € 56,64* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,27* | € 57,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|