| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4031351936 Herst.-Nr.: 1702490-626-50 EAN/GTIN: 4057121743770 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle ca. 295 g/m² variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen · Brusttasche links mit Reißverschluss, rechts mit abgenähter Stifttasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen · links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche · rechts Armtasche mit Unterteilungen · Ärmelabschluss weitenverstellbar mit Druckknöpfen · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel an Rumpf und Ärmeln
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 295g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 50 | Farbe: | weiß/anthrazit | Material: | Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,17* | € 79,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 59,85* | € 79,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 281 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 63,51* | € 82,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 281 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 281 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 281 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|