Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Teamwork 2499 Gr.24 487-anthrazit-leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031352221
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5702499-487-24
EAN/GTIN:
     4057121791054
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die neue ROFA Teamwork Warnschutz Bundhose vereint modernes Design und Funktionalität. Gemäß EN ISO 20471 erfüllt die Bundhose die Warnschutzklasse 1 und ermöglicht eine hohe Wahrnehmung des Trägers bei Dunkelheit und unter schlechten Sichtverhältnissen. Die 50mm und 70mm breiten Reflexstreifen sind intelligent nach dem Body-Language Prinzip platziert und sorgen für eine optimale Sichtbarkeit. Die neue · ergonomische Passform schafft maximalen Tragekomfort bei der Arbeit. Der Dehnbund mit Feststellmöglichkeiten und Gürtelschlaufen sorgt für optimalen Halt. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details · wie die Handytasche mit integrierter Stifttasche oder die Zollstocktasche · sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Integrierte Knietaschen aus Cordura® für Kniepolster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen.Das Mischgewebe ist zugleich strapazierfähig · atmungsaktiv und hat einen leichten · angenehmen Griff. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label Made in Green gekennzeichnet · welches eine transparente Rückverfolgung des Herstellungsprozesses erlaubt. Das Gewebe ist nach dem UV-Standard 801 zertifiziert und erreicht mit dem UPF 80 den höchstmöglichen UV-Schutz. Ausführung: Dehnbund mit Feststellmöglichkeit · Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche · rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Tasche · Knietaschen aus Cordura · 2 Gesäßtaschen · Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett · 2 Reflexstreifen 50mm und 70mm je Bein

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
487-anthrazit-leuchtgelb
Material:
Material 570: Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycelt) , 35% Baumwolle), Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,99*
€ 90,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,42*
€ 99,05*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.