Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Multisix 2369 Gr.106 378-royalblue-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031352956
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552369-378-106
EAN/GTIN:
     4057121592675
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die ROFA MULTISIX Bundhose bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des Materials sorgt neben optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an den Beinen bestimmt. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und die integrierten Knietaschen für Polster ermöglichen die Knie auch bei stärkeren Beanspruchungen zu schonen. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · Vorderhose 2-lagig
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
378-royalblue-marine
Material:
Material 155b, Oberstoff: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, Futter: Leinwand, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 225 g/qm
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,58*
€ 156,09*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 165,57*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.