| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031352964 Herst.-Nr.: 1552369-378-54 EAN/GTIN: 4057121592521 |
| |
|
| | |
| Die ROFA MULTISIX Bundhose bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des Materials sorgt neben optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an den Beinen bestimmt. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und die integrierten Knietaschen für Polster ermöglichen die Knie auch bei stärkeren Beanspruchungen zu schonen. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · Vorderhose 2-lagig Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | 378-royalblue-marine | Material: | Material 155b, Oberstoff: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, Futter: Leinwand, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 225 g/qm | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau, berufshose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 114,32* | € 148,52* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,04* | € 151,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|