Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Warnweste 190 Gr.I (44-54) 347-leuchtorange-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031353591
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     345190-347-44-54
EAN/GTIN:
     4057121744517
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Die rofa MULTINORMEN Weste bietet einen hohen Teilkörperschutz in unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Zudem ist sie wasserabweisend · inhärent flammhemmend und antistatisch. Schließen lässt sich die Weste mittels eines Druckknopfriegels. Intelligent platzierte Reflexstreifen am Rumpf machen den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Ausführung: Vordere Mitte mit Druckknopfriegel · rechts Brusttasche mit abgenähter mit Patte und Klett sowie abgenähter Stifttasche · Patte mit Stiftöffnung · kontrastfarbenes Einfassband · 50mm Reflexstreifen um Rumpf

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
I (44-54)
Farbe:
347-leuchtorange-marine
Material:
Gewebe 345, Doubleface, 30% Polyester/29% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose FR/1% sonstige Faser, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-3/-5, EN ISO 20471 Kl.1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,38*
€ 74,45*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,72*
€ 79,21*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.