| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031353593 Herst.-Nr.: 345190-347-64-70 EAN/GTIN: 4057121744531 |
| |
|
| | |
| Die rofa MULTINORMEN Weste bietet einen hohen Teilkörperschutz in unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Zudem ist sie wasserabweisend · inhärent flammhemmend und antistatisch. Schließen lässt sich die Weste mittels eines Druckknopfriegels. Intelligent platzierte Reflexstreifen am Rumpf machen den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Ausführung: Vordere Mitte mit Druckknopfriegel · rechts Brusttasche mit abgenähter mit Patte und Klett sowie abgenähter Stifttasche · Patte mit Stiftöffnung · kontrastfarbenes Einfassband · 50mm Reflexstreifen um Rumpf
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | III (64-70) | Farbe: | 347-leuchtorange-marine | Material: | Gewebe 345, Doubleface, 30% Polyester/29% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose FR/1% sonstige Faser, FC | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-3/-5, EN ISO 20471 Kl.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,67* | € 81,39* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,63* | € 86,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|