Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Parka MULTININE+ 2358 Gr.48/50 leuchtgelb/kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031353614
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5582358-235-4850
EAN/GTIN:
     4057121566737
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1, EN ISO 11611 Kl.2 A1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, EN 14058 (nur in Verbindung mit der Innenjacke), IEC 61482-2 APC 2, EN 343 Kl. 3/2/x, EN ISO 20471 Klasse 3
1. Lage Gewebe 158: leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, FC, Gewebe 358: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, mit PU-Membran, FC, FR
2. Lage Gewebe 360: Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, FR
Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · links Napoleontasche mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 1. Lage: Gewebe 158: 300 / Gewebe 358: 280 / 2. Lage: Gewebe 360: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48/50
Farbe:
leuchtgelb/kornblau
Material:
Material 558: 1. Lage Gewebe 158: Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, FC, Farbe leuchtgelb, Gewebe 358: Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, mit PU-Membran, FC, FR, Kontrastfarbe,
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1, EN ISO 11611 Kl.2 A1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, EN 14058 (nur in Verbindung mit der Innenjacke), IEC 61482-2 APC 2, EN 343 Kl. 3/2/x, EN ISO 20471 Klasse 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,58*
€ 318,83*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,02*
€ 319,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,39*
€ 319,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,51*
€ 327,83*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,86*
€ 360,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.