Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenbundhose TEAMWORK FACELIFT 2496 Gr.D38 492-sand-anthrazit ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031353694
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1702496-492-D38
EAN/GTIN:
     4057121786760
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bei der neuen ROFA Teamwork-Kollektion stehen die Themen Nachhaltigkeit und Funktionalität im Mittelpunkt. Dabei vereint die Teamwork Damenbundhose modernes Design mit höchstem Qualitätsanspruch. Die körperbetonte Passform sorgt für maximalen Tragekomfort bei der Arbeit. Der Dehnbund mit Feststellmöglichkeiten und Gürtelschlaufen sorgt für optimalen Halt. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details · wie die Handytasche mit integrierter Stifttasche oder die Zollstocktasche · sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Integrierte Knietaschen aus Cordura® für Kniepolster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Intelligent platzierte Reflexpaspeln nach dem Body-Language-Prinzip an Vorder- und Rückenteil sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild und erhöhen die Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Passend zur Vielfältigkeit der verschiedenen Berufsgruppen · ist die ROFA Teamwork Damenbundhose in 6 Farbstellungen erhältlich. Das neue Gewebe · bestehend aus recyceltem Polyester gemäß GRS Standard und biologisch angebauter Baumwolle gemäß OCS Standard · ist zugleich strapazierfähig und atmungsaktiv. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label Made in Green gekennzeichnet · welches eine transparente Rückverfolgung des Herstellungsprozesses ermöglicht. Das Gewebe ist nach dem UV-Standard 801 zertifiziert und erreicht mit dem UPF 80 den höchstmöglichen UV-Schutz. Ausführung: Dehnbund mit Feststellmöglichkeit · Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche · rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Tasche · Knietaschen aus Cordura · 2 Gesäßtaschen · Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett · Reflexpaspeln an den Beinen · Skandinavischer Saum

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
D38
Farbe:
492-sand-anthrazit
Material:
Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled)/35% Baumwolle (organic)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,45*
€ 78,55*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,60*
€ 81,30*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.