Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke SPARC 2250 Gr.25 560-granitgrau-royalblue ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417166
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2792250-560-25
EAN/GTIN:
     4057121269300
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Die rofa SPARC Jacke vereint höchstes Schutzniveau mit optimalem Tragekomfort. Die innovative Materialkombination bietet überdurchschnittlich hohen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens bei besonders geringem Gewicht. Vorne in der Mitte ermöglicht ein Panik-Reißverschluss ein schnelles Öffnen in brenzligen Situationen. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an Rumpf und Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit und verleihen ein dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Schnittführung schafft mehr Bewegungsfreiheit und kontrastfarbene Designelemente verleihen eine sportliche Silhouette. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen befinden sich in Form von Piktogrammen am Kragen und sind somit auf den ersten Blick gut sichtbar. Ausführung: Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Panik-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · rechts Armtasche mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Innentaschen · Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmeln · komplett einlagig

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
560-granitgrau-royalblue
Material:
Gewebe 279, Köper, 58% Aramid, 41% Viskose FR, 1% sonstige Faser, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,69*
€ 182,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,05*
€ 183,45*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.