| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031417237 Herst.-Nr.: 2812540-194-50 EAN/GTIN: 4057121917607 |
| |
|
| | |
| Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · links Brusttasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Stretcheinsätze im Seitenteil sowie im vorderen und hinteren Passenbereich · verlängerter Rücken · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel am Kragen · Rumpf und Ärmeln
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 590g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | 194-kornblau | Material: | Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm, Stretcheinsatz 581, Gestrick, 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,03* | € 86,73* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,78* | € 88,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|