Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke PRIME-LIGHT 2540 Gr.60 194-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417242
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812540-194-60
EAN/GTIN:
     4057121917652
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · links Brusttasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Stretcheinsätze im Seitenteil sowie im vorderen und hinteren Passenbereich · verlängerter Rücken · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel am Kragen · Rumpf und Ärmeln

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 590g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
194-kornblau
Material:
Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm, Stretcheinsatz 581, Gestrick, 100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,26*
€ 94,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,96*
€ 100,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.