Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MULTI-LIGHT HI-VIS I 2505 Gr.114 424-grau-leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417516
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592505-424-114
EAN/GTIN:
     4057121906564
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.1
Gewebe 166: leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC
Gewebe 359: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Kunststoffdruckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · rechts Gesäßtasche mit Patte und Kunststoffdruckknöpfen · 50 und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
114
Farbe:
424-grau-leuchtgelb
Material:
Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,73*
€ 138,39*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 151,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.