Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke VIS-LINE I 2353 Gr.26 373-anthrazit-leuchtorange ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417809
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652353-373-26
EAN/GTIN:
     4057121568526
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
SI Jacke
Die ROFA VIS-LINE I Jacke aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten bei denen eine hohe Sichtbarkeit gefordert wird. Die Jacke schützt zudem bei Schweißarbeiten und bei Gefährdung durch die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Dazu besitzt die Jacke elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Die Ärmel mit extra Hebelänge und weitenverstellbarem Ärmelabschluss · der verlängerte Rücken und die Bewegungsfalten im Rücken schaffen viel Bewegungsfreiheit und ein besonders angenehmes Tragegefühl. Reflexstreifen und -paspeln am Vorder- und Rückenteil sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild und optimale Sichtbarkeit. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · 50mm Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel in vorderer Passe
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
373-anthrazit-leuchtorange
Material:
Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser, FC, Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 13034 TYP 6,EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 1
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke rofa, si jacke, warnjacke orange grau, Schweißerschutz, Schweißerschutzjacken, Schweißerschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.