Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke MULTI-LIGHT 2567 Gr.90 586-kornblau-schwarzmarine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031418039
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1662567-586-90
EAN/GTIN:
     4057121910721
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN 17353 Typ B2
Gewebe 166: Köper, 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 270 g/m²
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Kunststoffdruckknöpfen · Kragen mit Klett · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 Innentaschen mit Klett · 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel am Kragen
Weitere Informationen:
Größe:
90
Farbe:
586-kornblau-schwarzmarine
Material:
Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid, 2%sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN 17353 Typ B2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 126,16*
€ 157,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,27*
€ 157,77*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 173,48*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.