Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka DRY-LIGHT HI-VIS Gr.52/54 229-leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031419213
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4492622-229-5254
EAN/GTIN:
     4057121992482
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 343 Kl. 3/3/X, EN ISO 20471 Kl. 3
Material: 1. Lage: Laminat, Köper, 100 % Polyester mit PU-Membran, 2. Lage: Gewebe 316, Leinwand, 100 % Polyester
Stehkragen mit abknöpfbarer Kapuze · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne · 2 Brusttaschen mit Patte und Klett · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Innentaschen mit Klett · Service-Reißverschluss · 50 mm segmentierte Reflexstreifen am Saum und über Schultern · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel · Reflexapplikationen am Rumpf und Kapuze · Reflexpaspel an Brusttaschen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52/54
Farbe:
229-leuchtgelb
Material:
1. Lage: Laminat, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, 220 g/qm 2 .Lage: Gewebe 316, Leinwand, 100% Polyester, 75
Norm:
EN 343 Kl. 3/3/X, EN ISO 20471 Kl. 3
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, rofa warnschutzparka gelb, si jacke, sicherheitsjacke gelb, Warnschutzbekleidung, Warnschutzparkas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,31*
€ 182,14*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,37*
€ 198,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.