Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenwarnschutzjacke MULTISEVEN 2780 Gr.D48 354-leuchtgelb-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenwarnschutzjacke MULTISEVEN 2780 Gr.D48 354-leuchtgelb-marine ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031419972
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552780-354-D48
EAN/GTIN:
     4057121889829
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · 50mm Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und über Schulter · 25mm Reflexstreifen am hinteren Kragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
D48
Farbe:
354-leuchtgelb-marine
Material:
Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, Gewebe 2: 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 132,64*
€ 170,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 187,02*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.