Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke MULTISIX 2768 Gr.D36 378-royalblue-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031420106
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552768-378-D36
EAN/GTIN:
     4057121844347
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel um Ärmel · Vorderteil und Ärmel zweilagig.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Norm: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig)
Weitere Informationen:
Größe:
D36
Farbe:
378-royalblue-marine
Material:
Material 355. 1.Lage: Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, 2. Lage: Gewebe 78, Leinwand, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 220 g/qm, FR
Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, damen jacke blau, damen jacke, Damen-Jacke, Damen, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damenjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,38*
€ 193,40*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,76*
€ 196,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.