Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ARAMID 509 Gr.102 143-kornblau 265g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031420632
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     535509-143-102
EAN/GTIN:
     4068661004702
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · aufgesetzter Bund · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · rechts mit einem seitlichen Durchgriff · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf · rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett.

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Gewebe 535, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC
· Norm: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
143-kornblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,81*
€ 222,95*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,50*
€ 244,34*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.