Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenhemmendes Unterhemd 131 Gr.XL marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-403173339
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     601131-155-XL
EAN/GTIN:
     4046181585666
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Unterhemd
Unterhemden
Das rofa FLAMM- UND HITZESCHUTZ Langarmunterhemd hat einen angenehm weichen Griff und ist atmungsaktiv. Das Material bietet einen hohen Flammschutz und ist selbstlöschend. Der Rundhalsausschnitt und der Ärmelabschluss mit Bündchen schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Ausführung: Rundhals mit elastischem Bündchen · Raglanärmel · Langarm · Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Material:
Gestrick 601, Interlock, 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
Weitere Suchbegriffe: herren-langarmshirts xl, herren langarmshirts, unterhemd langarm, Flammenhemmende Unterhemden, Flammenhemmende Unterhosen, flammhemmend, Flammenhemmend, Unterwäsche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,29*
€ 45,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,55*
€ 46,07*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.