| |
|
| Artikel-Nr.: 281-404010794 Herst.-Nr.: 174P/XL/16 EAN/GTIN: 4029201120375 |
| |
|
| | |
| Prevent ® Trendline Pilotenjacken, abtrennbare Ärmel, austrennbares Futter, Kapuze im Kragen, verschweißte Nähte (dadurch wasser- und winddicht), zwei Brusttaschen, eine Handytasche, zwei seitliche Schubtaschen, zwei Innentaschen, eine Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragenfutter austrennbar, Thermofutter in den Ärmeln, Material: 100% Polyester, PU-Beschichtung, Futter: 100 % Polyester (Faserpelz) Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester m.PU-Beschichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke schwarz, kälteschutzjacke, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,71* | € 73,50* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,99* | € 73,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|