Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke TECJAMR01 Gr.48 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191201
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TECJAMR01/48
EAN/GTIN:
     4029201152635
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
Flamm- und Chemikalienschutz-Jacke, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, IEC 61482-2 Ed.2:2018, EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5:2018, Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, zwei Brusttaschen mit Patten, zwei Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss, eine Innentasche links, mit Reflex, Material: 54% Modacryl / 45% Baumwolle / 1% sonstige Faser (Antistatik), FC-Ausrüstung – ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
blau
Material:
54% Modacryl, 45% Baumwolle, 1% sonstige Faser (Antistatik), FC-Ausrüstung
Norm:
EN 13034+A1/EN ISO 13688/IEC 61482-2/EN ISO 11612A1 B1 C1 E2 F1/EN 1149-5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,71*
€ 92,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 92,24*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,20*
€ 127,20*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.