Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzhemd DALEHE01 Gr.55 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191855
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DALEHE01/55
EAN/GTIN:
     4029201148157
Suchbegriffe:
Anti Flamme-Hemd
Flammenschutzhemd
Flammschutzhemd
Flammschutz-Hemd, EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013
IEC 61482-2 Ed.2:2018, EN 1149-5:2018, verdeckte Druckknopfleiste, Hemdkragen mit angeschnittenem Steg und einem Druckknopf zu schließen, eine Brusttasche mit Patte links, Ärmel mit Manschette, Material: 100% Baumwolle mit antistatischen Fasern DALETEC© antiflame – ca. 230 g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
55
Farbe:
kornblau
Material:
100% Baumwolle mit antistatischen Fasern DALETEC© antiflame
Norm:
EN ISO 11612/EN 13034/EN ISO 13688/IEC 61482-2/EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 103,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,74*
€ 103,98*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.